text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom hliníkový rázový utahovák 3/4„ čtyřhran 1700Nm 3/8“ 5700RPM


Objednací číslo 2A592614
Šířka 93
Výška 233
Délka (m) 222
Hmotnost stroje (kg) 5.6
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Zasunutí nástroje 3/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 5700
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 93
Výška 233
Délka (m) 222
Hmotnost stroje (kg) 5.6
Max. provozní tlak (bar) 6.2
Zasunutí nástroje 3/4 palce
Volnoběžné otáčky (1/min) 5700
Maximální provozní tlak (psi) 89.923
Přívod vzduchu na straně zařízení Zubová spojka G 1/2 palce
Max. povolovací moment (Nm) 1700
Maximální utahovací moment (Nm) 1495
Nastavitelný přitahovací moment Ano
Impulsní ovladač Ano
Požadovaný objem vzduchu 193
Značka Facom
Váha kusu (g) 6469
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A592614
EAN 3148519189971
UBB 500637291286
UNSPSC 27112713
Výrobní číslo položky NK.1000F2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.