Očkové klíče pro vysoké zatížení
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
Očkové klíče pro vysoké zatížení
Očkové klíče pro vysoké zatížení
5X692002
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
Kroužkový klíč Gedore 41mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
5X692002
Šířka klíče (mm)
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče malá (mm)
41
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
20.5
Model půlměsíce
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka klíče (mm)
41
Design
Kroužková koncovka
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost klíče malá (mm)
41
Model s nízkou jiskrou
Ne
Výška hlavy velká (mm)
20.5
Model půlměsíce
Ne
Šířka hlavy velká (mm)
66
Ráčnový model
Ne
Značka
Gedore
Váha kusu (g)
1800
HS kód
Zobrazit
Model
8799-41
Type
Ring End Fitting
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X692002
EAN
4002805925652
UBB
500642841646
UNSPSC
27111743
Výrobní číslo položky
1565508