text.skipToContent text.skipToNavigation

Pevné kolečko Ø 50 mm load cap. 60 kg plast castor material with bolt-on


Objednací číslo 0Z523373
Barva Černá
Materiál Plast
Typ upevnění Deska
Šířka desky (mm) 25
Průměr montážního otvoru (mm) 6.2
Maximální nosnost (kg) 60
Typ držení v otevřené poloze Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Materiál Plast
Typ upevnění Deska
Šířka desky (mm) 25
Průměr montážního otvoru (mm) 6.2
Maximální nosnost (kg) 60
Typ držení v otevřené poloze Jiný
Montážní výška (mm) 51
Počet kol 1
Řiditelný Ne
Typ běhounu Tvrdé
Délka desky (mm) 68
Šířka role (cm) 19
Průměr válce (mm) 50
Značka Bs rollen
Váha kusu (g) 65
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z523373
EAN 4021885000592
UBB 500573955555
UNSPSC 31162701
Výrobní číslo položky E50.050
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.