text.skipToContent text.skipToNavigation

Pevné kolečko Ø 25 mm load cap. 35 kg plast castor material with bolt-on


Objednací číslo 3V814168
Barva Černá
Materiál Plast
Typ upevnění Deska
Šířka desky (mm) 18
Průměr montážního otvoru (mm) 4
Maximální nosnost (kg) 35
Typ držení v otevřené poloze Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Materiál Plast
Typ upevnění Deska
Šířka desky (mm) 18
Průměr montážního otvoru (mm) 4
Maximální nosnost (kg) 35
Typ držení v otevřené poloze Jiný
Montážní výška (mm) 29
Počet kol 1
Řiditelný Ne
Typ běhounu Tvrdé
Délka desky (mm) 41
Šířka role (cm) 14
Průměr válce (mm) 25
Značka Bs rollen
Váha kusu (g) 17
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V814168
EAN 4021885000554
UBB 500581912358
UNSPSC 31162701
Výrobní číslo položky E50.025
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.