text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Rotační fréza G 08 20 C 06


DIN: SPG Špičatý tvar je vhodný do úzkých míst. Sek: F = jemný, M = polohrubý, C = hrubý Běžně skladem: X = ano

Objednací číslo S5493.001.625
Tvar hlavy Špičatý strom
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Hrubé jednoduché ozubení
Řezný materiál HM
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý strom
Průměr šachty (mm) 6
Pracovní délka (mm) 20
Ozubení Hrubé jednoduché ozubení
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 8
Tvar hlavice podle DIN 8032 SPG
Značka Bahco
Váha kusu (g) 30
HS kód

Popis

DIN: SPG Špičatý tvar je vhodný do úzkých míst. Sek: F = jemný, M = polohrubý, C = hrubý Běžně skladem: X = ano

Čísla materiálu

Objednací číslo S5493.001.625
EAN 7311518172572
UBB 500500067383
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky G0820C06
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.