text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták s příklepem Bosch 28 x 800 x 920 mm


Objednací číslo 3V204651
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 18
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 800
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 920
Průměr vrtáku (mm) 28
Průměr šachty (mm) 18
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 800
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2280
HS kód
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3V204651
EAN 3165140560139
UBB 500648603933
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 1618596504
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.