Test catalogus aantal
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
Osvětlení
0U146392
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
Univerzální LED svítilna Brennenstuhl 200lm 6500K Baterie Micro AAA LR03
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0U146392
Třída ochrany
III
Šířka
69
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ne
Typ napětí
DC
Se spínačem
Ano
Se zástrčkou CEE
Ne
Délka (mm)
34
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Třída ochrany
III
Šířka
69
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ne
Typ napětí
DC
Se spínačem
Ano
Se zástrčkou CEE
Ne
Délka (mm)
34
Výška/hloubka (mm)
100
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
4.5 - 4.5
Stupeň krytí (IP)
IP20
S ochranným krytem
Ne
Se zdrojem světla
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
2
Teplota barvy (K)
['6500', '6500']
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
200
Barva světla
Bílá
Značka
Brennenstuhl
HS kód
Zobrazit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0U146392
EAN
4007123641628
UBB
500682782536
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
1175420010