text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Mobile Spotlight 950lm 6350K 850 x 180 x 90mm


Objednací číslo 5W161554
Třída ochrany III
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Materiálové pouzdro Plast
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Pevnost v nárazu IK08
Jmenovité napětí (V) ['5', '5']
Baleno po 1

Specifikace

Třída ochrany III
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Materiálové pouzdro Plast
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Pevnost v nárazu IK08
Jmenovité napětí (V) ['5', '5']
Se zdrojem světla Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů 27
Teplota barvy (K) ['6350', '6350']
Max. výkon systému (W) 10
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 950
S koly Ne
Značka Brennenstuhl
Váha kusu (g) 500
HS kód
Type Mobile Spotlight

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W161554
EAN 4007123674442
UBB 500582619135
UNSPSC 39120000
Výrobní číslo položky 1173070010
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.