text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine


Objednací číslo 4D431619
Výška 231
Napětí (V) 230
Délka (m) 367
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1400
Hmotnost stroje (kg) 4.7
Hloubka řezu (90°) (mm) 57
Hloubka řezu (45°) (mm) 42
Baleno po 1

Specifikace

Výška 231
Napětí (V) 230
Délka (m) 367
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1400
Hmotnost stroje (kg) 4.7
Hloubka řezu (90°) (mm) 57
Hloubka řezu (45°) (mm) 42
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Maximální rozsah otáčení (°) 90
Volnoběžné otáčky (1/min) 6250
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 4D431619
EAN 4059952639048
UBB 500582021498
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0615990M9B
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.