text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 85G - Cirkelzaagmachine


Objednací číslo 3H560917
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 7.8
Hloubka řezu (90°) (mm) 85
Hloubka řezu (45°) (mm) 65
Průměr pilového kotouče (mm) 235
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 90
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 2200
Hmotnost stroje (kg) 7.8
Hloubka řezu (90°) (mm) 85
Hloubka řezu (45°) (mm) 65
Průměr pilového kotouče (mm) 235
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 90
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 3H560917
EAN 4059952636740
UBB 500581724902
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0615990M92
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.