text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 65 GCE - Cirkelzaagmachine


Objednací číslo 1N710410
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1800
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Hloubka řezu (90°) (mm) 65
Hloubka řezu (45°) (mm) 48
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 90
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 1800
Hmotnost stroje (kg) 5.2
Hloubka řezu (90°) (mm) 65
Hloubka řezu (45°) (mm) 48
Průměr pilového kotouče (mm) 190
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Maximální rozsah otáčení (°) 90
Volnoběžné otáčky (1/min) 5000
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N710410
EAN 4059952636757
UBB 500581131892
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0615990M93
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.