text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 55+ GCE - Cirkelzaagmachine


Objednací číslo 1H888830
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1350
Hmotnost stroje (kg) 3.8
Hloubka řezu (90°) (mm) 63
Hloubka řezu (45°) (mm) 48
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Maximální rozsah otáčení (°) 90
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovitá spotřeba energie (W) 1350
Hmotnost stroje (kg) 3.8
Hloubka řezu (90°) (mm) 63
Hloubka řezu (45°) (mm) 48
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Maximální rozsah otáčení (°) 90
Volnoběžné otáčky (1/min) 4700
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 1H888830
EAN 4059952636733
UBB 500581040630
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0615990M91
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.