text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Zastřihávač plotu UNIVERSALHEDGEPOLE


Objednací číslo 4G196421
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (m) 43
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.6
Vzdálenost nožů (mm) 16
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 2200
Délka meče (mm) 43
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (m) 43
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.6
Vzdálenost nožů (mm) 16
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 2200
Délka meče (mm) 43
Využitelná délka nože (mm) 43

Čísla materiálu

Objednací číslo 4G196421
EAN 3165140888059
UBB 500679491778
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06008B3001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.