text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Zastřihávač plotu UNIVERSALHEDGEPOLE


Objednací číslo 2X488645
Jmenovité napětí (V) 18
Délka (m) 43
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.6
Vzdálenost nožů (mm) 16
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 2200
Délka meče (mm) 43
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Délka (m) 43
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 3.6
Vzdálenost nožů (mm) 16
Počet řezů při volnoběhu (1/min) 2200
Délka meče (mm) 43
Využitelná délka nože (mm) 43

Čísla materiálu

Objednací číslo 2X488645
EAN 3165140888042
UBB 500679493675
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06008B3000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.