text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vykružovačka GST 90 E IN KOFFER

Objednací číslo B4500.000.065
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 650
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 90
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 650
Hmotnost stroje (kg) 2.3
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 90
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20

Čísla materiálu

Objednací číslo B4500.000.065
EAN 8715494539685
UBB 500574078225
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 060158G000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.