text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vrtací šroubováky 2ACCU


Objednací číslo 8Y210338
Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 386
Výška 291
Délka (m) 113
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.2
Průměr vrtáku do betonu (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 386
Výška 291
Délka (m) 113
Kapacita baterie (Ah) 2
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.2
Průměr vrtáku do betonu (mm) 10
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 0.5
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do oceli (mm) 8
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 10
Max. počet zdvihů (1/min) 4800
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-900
Počet přiložených baterií 2
Značka Bosch
Model Uneo
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y210338
EAN 3165140877565
UBB 500583682702
UNSPSC 23101505
Výrobní číslo položky 060398400E
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.