text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vrtací šroubováky 2ACCU


Objednací číslo 0X702220
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 339
Výška 113
Délka (m) 387
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2
Průměr vrtáku do betonu (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 339
Výška 113
Délka (m) 387
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2
Průměr vrtáku do betonu (mm) 10
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 0.6
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do oceli (mm) 8
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 10
Max. počet zdvihů (1/min) 5000
Volnoběžné otáčky (1/min) 0-900
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.4
Počet přiložených baterií 2
Značka Bosch
HS kód
Model Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Čísla materiálu

Objednací číslo 0X702220
EAN 3165140877503
UBB 500573900445
UNSPSC 23101505
Výrobní číslo položky 0603952327
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.