Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
6G260164
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
Bosch Vrtačka GSR18V-60+4AC
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
6G260164
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
246
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.9
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Výška
246
Kapacita baterie (Ah)
0
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.9
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
38
Max. točivý moment (Nm)
60
Nastavení točivého momentu (Nm)
60
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
600
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1900
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6G260164
EAN
3165140906098
UBB
500685897331
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019G7103