text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrtačka GSR18V-60+3AC


Objednací číslo 1F211513
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 246
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 246
Kapacita baterie (Ah) 5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.6
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 60
Nastavení točivého momentu (Nm) 60
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.9
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 600
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900
Počet přiložených baterií 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F211513
EAN 3165140906074
UBB 500685896911
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019G7101
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.