text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrtačka GSR18V-60+1AC


Objednací číslo 7W175767
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 246
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.9
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 246
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 0.9
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 60
Nastavení točivého momentu (Nm) 60
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 600
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 7W175767
EAN 3165140906081
UBB 500685896341
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019G7102
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.