text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrtačka šroubovák 06015A0307


Objednací číslo 8R277531
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.6
Hloubka hoblování (mm) 0
Šířka hoblování (mm) 82
Maximální hloubka záběru (mm) 8
Volnoběžné otáčky (1/min) 14000
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 2.6
Hloubka hoblování (mm) 0
Šířka hoblování (mm) 82
Maximální hloubka záběru (mm) 8
Volnoběžné otáčky (1/min) 14000
Značka Bosch
Model GHO 18V-LI
Safety GHO 18V-LI
Type BH_NF_inh_02_EN

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R277531
EAN 4059952570631
UBB 500717752207
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06015A0307
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.