Vrtáky do betonu a kamene
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
Příslušenství & díly
Vrtáky do betonu a kamene
B4966
B4966.040.075
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
Bosch Vrták do betonu Cyl-3 Stříbrná šedá 4 x 75 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Průměr šachty (mm)
3.3
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
40
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
75
Průměr vrtáku (mm)
4
Průměr šachty (mm)
3.3
Systém uchycení
Jiný
Délka řezu (mm)
40
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ano
Vhodné pro sklo
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ano
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
0.008
HS kód
Zobrazit
Type
Concrete Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4966.040.075
EAN
3165140186681
UBB
500577120982
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
2608597656