text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták černý 30 x 400 mm


Objednací číslo 1F498089
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení SDS-plus
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Průměr vrtáku (mm) 30
Průměr šachty (mm) 11
Systém uchycení SDS-plus
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 481
HS kód
Type Formwork & Installation Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F498089
EAN 3165140104142
UBB 500512682617
UNSPSC 20111603
Výrobní číslo položky 2608597420
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.