text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Stupňovitý vrták HSS 6-37, 4, 10, 93


Objednací číslo 0J917647
Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ne
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 37
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Počet stupňů vrtání 12
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ne
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 37
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Počet stupňů vrtání 12
Provedení z tvrdého kovu Ne
Býčí střed Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 259
HS kód
Type Step Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 0J917647
EAN 3165140630221
UBB 500648447026
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608587428
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.