text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Rázové stroje 18SET,1ACCU


Objednací číslo 4M007690
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 245
Výška 65
Délka (m) 275
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 245
Výška 65
Délka (m) 275
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 39
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 11
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 11
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 11
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 11
Nastavení točivého momentu (Nm) 22-36
Max. počet zdvihů (1/min) 22500
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-1500
Počet přiložených baterií 1
Značka Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M007690
EAN 4053423224740
UBB 500582130547
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06039B510A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.