Vrtací a bourací kladiva
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
Vrtací a bourací kladiva
B4320.000.090
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
Bosch Příklepová vrtačka GSB 162-2 RE
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
B4320.000.090
Výška
176
Napětí (V)
230
Délka (mm)
452
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
4.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
3
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
14
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Výška
176
Napětí (V)
230
Délka (mm)
452
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1500
Hmotnost stroje (kg)
4.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
3
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
14
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
20
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
30
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
50
Max. točivý moment (Nm)
17
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm)
82
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
82
Výstupní výkon (W)
840
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
162
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
82
Max. počet zdvihů (1/min)
43350
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
750
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
1800
Váha kusu (g)
7.377
HS kód
Zobrazit
Model
GSB 162-2 RE
Type
Percussion Drill
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4320.000.090
EAN
3165140472050
UBB
500627053761
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
060118B000