text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Příklepové stroje GSB 18V-25


Objednací číslo 0K950334
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 73
Výška 203
Délka (m) 174
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 73
Výška 203
Délka (m) 174
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 1.5-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 45
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 10
Nastavení točivého momentu (Nm) 21-45
Max. počet zdvihů (1/min) 27000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-1900
Počet přiložených baterií 2
Značka Bosch
Váha kusu (g) 5120
HS kód
Model GSB 18V-25
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 0K950334
EAN 4059952635705
UBB 500573757639
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06019K3306
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.