Test catalogus aantal
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
Příslušenství & díly
Vrtáky do dřeva
B4974
B4974.080.065
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
Bosch Lip & spur drill 8X65 MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Zobrazit všechny délky
Průměr vrtáku (mm)
Zobrazit všechny průměry
Průměr šachty (mm)
8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
75
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Varianty produktu
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Celková délka (mm)
117
Průměr vrtáku (mm)
8
Průměr šachty (mm)
8
Systém uchycení
Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm)
75
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ano
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ne
Vhodné pro sklo
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ano
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ano
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
0.03
HS kód
Zobrazit
Type
Brad Point Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4974.080.065
EAN
3165140059114
UBB
500577122962
UNSPSC
23241639
Výrobní číslo položky
2608596305