text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Lip & spur drill 24X140X215MM


Objednací číslo 4H808271
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 13
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 215
Průměr vrtáku (mm) 24
Průměr šachty (mm) 13
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 140
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 365
HS kód
Type Brad Point Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H808271
EAN 3165140099714
UBB 500512647735
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 2608597205
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.