text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták D340 4,8X87X132MM


Objednací číslo 3U034028
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 4.8
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 132
Průměr vrtáku (mm) 4.8
Průměr šachty (mm) 4.8
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
Značka Bosch
HS kód
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U034028
EAN 3165140418010
UBB 500648602117
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608595682
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.