text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovové vrták 9,6X87X133MM


Objednací číslo 2X729618
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 9.6
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 133
Průměr vrtáku (mm) 9.6
Průměr šachty (mm) 9.6
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 87
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ano
Značka Bosch
Váha kusu (g) 315
HS kód
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2X729618
EAN 3165140475242
UBB 500648561776
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608585519
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.