Pilové kotouče
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.445
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
Bosch Kotoučová pila MULTIMAT 210 x 30 80T
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.445
Maximální počet otáček (1/min)
7000
Průměr pilového kotouče (mm)
210
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
7000
Průměr pilového kotouče (mm)
210
Vhodné pro plastové trubky
Ano
Vhodné pro kov
Ano
Průměr otvoru
30
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.5
Počet zubů
80
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
304
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
620
HS kód
Zobrazit
Model
Multi Material
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.445
EAN
3165140317436
UBB
500504998187
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640445