text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver 2X4AH


Objednací číslo 6D526857
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 64
Výška 246
Délka (m) 163
Kapacita baterie (Ah) 4
Max. točivý moment (Nm) 300
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 64
Výška 246
Délka (m) 163
Kapacita baterie (Ah) 4
Max. točivý moment (Nm) 300
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3400
Volnoběžné otáčky (1/min) 2400
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.3
Počet přiložených baterií 2
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 6D526857
EAN 3165140984423
UBB 500707571617
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019D8202
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.