text.skipToContent text.skipToNavigation
Z důvodu technických komplikací nemusí být objednávky určené k dnešní expedici odeslány ještě dnes, a proto nemusí být doručeny následující pracovní den. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

BOSCH GSB 18V-21


Objednací číslo 8T179299
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 216
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 216
Kapacita baterie (Ah) 4
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 55
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 10
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 10
Nastavení točivého momentu (Nm) 55
Max. počet zdvihů (1/min) 27000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.2
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 480
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1800
Počet přiložených baterií 2

Čísla materiálu

Objednací číslo 8T179299
EAN 4059952603575
UBB 500583614408
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H110C
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.