text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch EXPERT Hammer Drill Bit 28mm SDS-max Shank 520mm


Objednací číslo 0N981122
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 400
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 520
Průměr vrtáku (mm) 28
Systém uchycení SDS-max
Délka řezu (mm) 400
Počet řezných nožů 4
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1387
HS kód
Type Hammer Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 0N981122
EAN 4059952533223
UBB 500718665572
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608900248
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.