text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový řezný kotouč Bosch 300 x 20+25,40 x 3,1 x 10


Objednací číslo 7S962202
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 10
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 10
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Průměr otvoru 20
Výška segmentu (mm) 10
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1440
HS kód
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 7S962202
EAN 3165140581080
UBB 500648791951
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608602602
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.