text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Crosscut saw GCM 8 SJL


Objednací číslo 5F277886
Šířka 910
Výška 410
Hmotnost 17.3
Napětí (V) 240
Délka (m) 460
Průměr pilového kotouče (mm) 216
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 910
Výška 410
Hmotnost 17.3
Napětí (V) 240
Délka (m) 460
Průměr pilového kotouče (mm) 216
Otvor pro pilový kotouč (mm) 30
Volnoběžné otáčky (1/min) 5500
Nastavení úkosu vlevo (°) 52
Nastavení úkosu vpravo (°) 60
Nastavení sklonu vlevo (°) 47
Nastavení sklonu vpravo (°) 2
Šířka ložné plochy (mm) 91
Délka nosné plochy (mm) 46

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F277886
EAN 3165140777780
UBB 500673256839
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0615990FV8
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.