text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bit 19mm x 38mm 25.85 M12


Objednací číslo 0C884141
Průměr 14.5
Délka (m) 30
Rozměry (mm) 19
Velikost připojení (mm) 25.85
Značka Bosch
HS kód
Type Impact Control Socket
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 14.5
Délka (m) 30
Rozměry (mm) 19
Velikost připojení (mm) 25.85
Značka Bosch
HS kód
Type Impact Control Socket

Čísla materiálu

Objednací číslo 0C884141
EAN 3165140813884
UBB 500648434495
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608522301
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.