text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Booster 12/24V 1,15/2,3A 50mm² x 1,8m kabel


Objednací číslo RABST1224A
Šířka 33
Výška 47
Hloubka 32
Max. nabíjecí proud (A) 4
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 1 (V) 12
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 2 (V) 24
Vhodné pro startovací baterie Ano
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 33
Výška 47
Hloubka 32
Max. nabíjecí proud (A) 4
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 1 (V) 12
Jmenovitá hodnota výstupního napětí 2 (V) 24
Vhodné pro startovací baterie Ano
Značka Rodac
Váha kusu (g) 2100
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo RABST1224A
EAN 8717659225860
UBB 500617129100
UNSPSC 26111704
Výrobní číslo položky RABST1224A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.