text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Úhlová bruska GWS 7-125

Objednací číslo 5S868401
Šířka 131
Výška 123
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 60
Délka (m) 362
Jmenovitá spotřeba energie (W) 720
Hmotnost stroje (kg) 1.9

Specifikace

Šířka 131
Výška 123
Napětí (V) 230
Frekvence (Hz) 60
Délka (m) 362
Jmenovitá spotřeba energie (W) 720
Hmotnost stroje (kg) 1.9
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2550
HS kód
Model GWS 7-125
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S868401
EAN 3165140823715
UBB 500635977563
UNSPSC 23101509
Výrobní číslo položky 0601388108
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.