text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Vrtačka GSB 12 V-30


Objednací číslo 2M867521
Jmenovité napětí (V) 12
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Max. točivý moment (Nm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 20
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 20
Max. točivý moment (Nm) 30
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 8
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 8
Nastavení točivého momentu (Nm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 24000
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.82
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 420
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1600
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 2M867521
EAN 3165140992756
UBB 500704843944
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019G9104
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.