text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Kombi sada 5 X 18 V


Objednací číslo 1V284710
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 230
Kapacita baterie (Ah) 0
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 230
Kapacita baterie (Ah) 0
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 38
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 38
Max. točivý moment (Nm) 63
Nastavení točivého momentu (Nm) 63
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V284710
EAN 4059952507965
UBB 500704845501
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0615990L59
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.