text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advancedimpact 18,2accu


Objednací číslo 3M782893
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 245
Výška 65
Délka (m) 275
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 245
Výška 65
Délka (m) 275
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 39
Nastavení točivého momentu (Nm) 22-36
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-1500
Počet přiložených baterií 2
Značka Bosch
Model AdvancedImpact 18
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 3M782893
EAN 4053423224719
UBB 500581827135
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06039B5109
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.