text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch advanceddrill 18 set,1accu


Objednací číslo 2G185932
Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 58
Výška 224
Délka (m) 158
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Šířka 58
Výška 224
Délka (m) 158
Kapacita baterie (Ah) 2.5
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 42
Nastavení točivého momentu (Nm) 24-36
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 0-430
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 0-1350
Počet přiložených baterií 1
Značka Bosch
Model AdvancedDrill 18
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 2G185932
EAN 4053423224818
UBB 500581369740
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 06039B5007
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.