text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 1900RPM 45Nm 2x 18V 2Ah Li-Ion Battery


Objednací číslo 6U199399
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Kapacita baterie (Ah) 2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 45
Nastavení točivého momentu (Nm) 45
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.9
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900
Počet přiložených baterií 2
Značka Bosch
Váha kusu (g) 4220
HS kód
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U199399
EAN 4059952605647
UBB 500582930565
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019K3203
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.