text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco vrták 9527CA 14

Objednací číslo S5044.140.001
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Vhodné pro dřevo Ano
Spirálový vrták Ano

Specifikace

Celková délka (mm) 400
Průměr vrtáku (mm) 14
Systém uchycení Držák na šestihran
Vhodné pro dřevo Ano
Spirálový vrták Ano
Značka Bahco
HS kód

Popis

Spirálový vrták pro vrtání dřeva, dlouhý model Část stopky je šestihranná pro pevné upnutí ve sklíčidle elektrické vrtačky. Další 15 mm dlouhá část se čtyřhrannem pro manuální použití Spirála typu Levin Lakováno pro ochranu proti korozi Velikosti 6 až 32 mm s celkovou délkou 400 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo S5044.140.001
EAN 7311518045586
UBB 240153281565
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 9527-14-CA
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.