text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Trubkový klíč 1936M 36 x 41 mm


Tubular, straight.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.Special steel of chrome-molybdenum.Standards: DIN 896-B

Objednací číslo
Délka (m) 213
Velikost klíče velká (mm) 41
Velikost klíče malá (mm) 36
Značka Bahco
Váha kusu (g) 730
Baleno po 1

Specifikace

Délka (m) 213
Velikost klíče velká (mm) 41
Velikost klíče malá (mm) 36
Značka Bahco
Váha kusu (g) 730
HS kód
Model 1936M
Type Socket Wrench

Popis

Tubular, straight.Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface.Special steel of chrome-molybdenum.Standards: DIN 896-B

Čísla materiálu

Objednací číslo L5580.036.041
EAN 7314151830205
UBB 203120610522
UNSPSC 27111708
Výrobní číslo položky 1936M-36-41

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.