text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tour soubor 104 1-104-12-2-0


Easy chip release leaves smooth finish when polishing and deburring work on lathes.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces single cut with large cutting angle, edges uncut.Industry pack unhandled

Objednací číslo S5302.002.150
Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Počet řezů 2
Značka Bahco
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Délka čepele (mm) 300
Šířka čepele (mm) 30
Výška čepele (mm) 6
Počet řezů 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 380
HS kód

Popis

Easy chip release leaves smooth finish when polishing and deburring work on lathes.Shape: Edges and surfaces parallel.Type of cut: 2 = Second, 3 = Smooth.Surfaces single cut with large cutting angle, edges uncut.Industry pack unhandled

Čísla materiálu

Objednací číslo S5302.002.150
EAN 7311518019266
UBB 400135060236
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 1-104-12-2-0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.