text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Technická fréza HSS C0616M


Technické frézy z rychlořezné oceli (HSS) Technické frézy z rychlořezné oceli se používají především pro obrábění měkké oceli, hliníku, bronzu, mosazi atd. Dále jsou technické frézy z HSS vhodnější tehdy, jestliže není možno dodržet optimální podmínky obrábění nebo jestliže je vysoké riziko vibrací a rázu. Také se používají při nízkých řezných rychlostech. Různé druhy seků: M: polohrubý, pro obrábění nekalených ocelí a jiných přiměřeně tvrdých materiálů při normálních podmínkách. EC: zvláště hrubý, pro měkké materiály, požadujeme-li velký úběr materiálu. Zabraňuje hromadění třísek mezi zuby. Balení: v plastové krabičce po pěti kusech.

Objednací číslo S5465.001.570
Značka Bahco
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Značka Bahco
HS kód

Popis

Technické frézy z rychlořezné oceli (HSS) Technické frézy z rychlořezné oceli se používají především pro obrábění měkké oceli, hliníku, bronzu, mosazi atd. Dále jsou technické frézy z HSS vhodnější tehdy, jestliže není možno dodržet optimální podmínky obrábění nebo jestliže je vysoké riziko vibrací a rázu. Také se používají při nízkých řezných rychlostech. Různé druhy seků: M: polohrubý, pro obrábění nekalených ocelí a jiných přiměřeně tvrdých materiálů při normálních podmínkách. EC: zvláště hrubý, pro měkké materiály, požadujeme-li velký úběr materiálu. Zabraňuje hromadění třísek mezi zuby. Balení: v plastové krabičce po pěti kusech.

Čísla materiálu

Objednací číslo S5465.001.570
EAN 7311518023423
UBB 203203098322
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky HSSG-C0616M
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.