text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Saw file 186 4-186-05-2-2 NORMAL


File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Objednací číslo S5374.186.125
Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 7
Výška čepele (mm) 7
Počet řezů 2
Značka Bahco
Baleno po 1

Specifikace

Délka čepele (mm) 125
Šířka čepele (mm) 7
Výška čepele (mm) 7
Počet řezů 2
Značka Bahco
Váha kusu (g) 57
HS kód

Popis

File handle developed according to the scientific ERGO™ process for maximum comfort with minimum effort.Comfortable two-component handle provides excellent grip.For sharpening all types of saw with universal teething.Shape: Triangular, with edges tapered towards tip.Type of cut: 2 = Second.Surfaces and edges single cut.Single pack carded

Čísla materiálu

Objednací číslo S5374.186.125
EAN 7311518028213
UBB 400135807701
UNSPSC 27111900
Výrobní číslo položky 4-186-05-2-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.